イマオコーポレーション
位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-12065
・RoHS指令適合製品です。
W
10
L
65
質量(g)
68
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
22
L3
43
D1
18
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210941
BJ700-12065
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください