イマオコーポレーション
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-08020B
・RoHS指令適合製品です。
d
4.5
W
22
H
27.3
タイプ
フェノール樹脂製
D
40
S
10
H3
8
D1
20
H2
10
D2
(g6)20
H1
20
P
30
H4
7.3
D3
11
D4
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
【位置決め穴径】7.8~10.2
持上力(N)
5.5~20.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212955
CP710-08020B
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください