イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12125B3-T
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.75
B
125
L
22
H
168
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
19
C
32
E
20
G
114
J
8
K
M12×1.75
M
13.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
【突出量】12900~27500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213497
BJ156-12125B3-T
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください