イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10080A1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.29
B
80
L
20~10
H
30
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
16
C
25
E
5
G
32
J
【最大】63
K
18
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
【突出量】7400~17700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210216
BJ156-10080A1
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください