イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16125B1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.52
B
125
L
M16×2
H
110
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
25
C
38
E
6
G
45
J
【最大】107
K
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】14700~31100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210478
BJ156-16125B1
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください