イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16125A1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.06
B
125
L
28~18
H
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
25
C
38
E
6
G
45
J
【最大】87
K
20
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】14700~31100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210207
BJ156-16125A1
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください