イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16160A1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.24
B
160
L
28~18
H
65
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
25
C
38
E
6
G
65
J
【最大】87
K
20
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】15300~33400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210295
BJ156-16160A1
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください