イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16100B3
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.64
B
100
L
M16×2
H
85
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
22
C
38
E
6
G
30
J
【最大】174
K
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
【突出量】12700~25300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210469
BJ156-16100B3
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください