イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B2
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.16
B
63
L
M8×1.25
H
55
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
12
C
19
E
5
G
27
J
【最大】81
K
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】3100~8300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210451
BJ156-08063B2
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください