イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12160A1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.96
B
160
L
33~13
H
75
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
25
C
32
E
6
G
60
J
【最大】85
K
20
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
【突出量】17400~32500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210180
BJ156-12160A1
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください