イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10063A2
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.25
B
63
L
30~10
H
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
12
C
25
E
5
G
18
J
【最大】80
K
20
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
34
クランプ力(N)
【突出量】6400~12200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210198
BJ156-10063A2
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください