イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12080A2
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.46
B
80
L
23~13
H
30
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
16
C
32
E
6
G
25
J
【最大】101
K
24
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
【突出量】10300~21000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210320
BJ156-12080A2
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください