イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.25
B
63
L
M10×1.5
H
53
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
12
C
25
E
5
G
18
J
【最大】80
K
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
34
クランプ力(N)
【突出量】6400~12200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210636
BJ156-10063B1
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください