イマオコーポレーション
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-16
・RoHS指令適合製品です。
A
12.1
B
28.6
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
D
16
C
(+0.04/+0.03)22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212551
BB1-16
¥
8,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください