イマオコーポレーション
ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-25-25
・RoHS指令適合製品です。
A
(+0.018/+0.005)25
B
35
質量(g)
91
タイプ
フェノール樹脂製
C
(-0.25/-0.50)25
加工径(mm)
【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212481
BLN1-25-25
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください