イマオコーポレーション
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-20
・RoHS指令適合製品です。
A
17.1
B
32.2
質量(g)
50
タイプ
フェノール樹脂製
D
20
C
(+0.04/+0.03)28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212526
BB1-20
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください