イマオコーポレーション
ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-25
・RoHS指令適合製品です。
A
(+0.018/+0.005)16
B
25
質量(g)
59
タイプ
フェノール樹脂製
C
(-0.25/-0.50)25
加工径(mm)
【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212490
BLN1-16-25
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください