イマオコーポレーション
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE30
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
7.3
B
44.8
H
27
タイプ
フェノール樹脂製
F
147.6
D
47.6
C
76.2
E
31.7
G
91.3
J
96
K
M30×3.5
許容荷重(N)
63000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213400
HRE30
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください