イマオコーポレーション
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE24
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
7.1
B
35.7
H
27
タイプ
フェノール樹脂製
F
147.6
D
47.6
C
76.2
E
31.7
G
91.3
J
96
K
M24×3
許容荷重(N)
37800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213330
HRE24
¥
52,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください