イマオコーポレーション
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE10
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.27
B
15
H
8.7
タイプ
フェノール樹脂製
F
57.2
D
12.7
C
25.4
E
6.3
G
38.1
J
25.4
K
M10×1.5
許容荷重(N)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213296
HRE10
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください