イマオコーポレーション
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE12
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.64
B
18
H
14.3
タイプ
フェノール樹脂製
F
112.7
D
25.4
C
38.1
E
19
G
76.2
J
50.8
K
M12×1.75
許容荷重(N)
9400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213357
HRE12
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください