イマオコーポレーション
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE36
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
19.1
B
53.6
H
36.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
196.1
D
63.5
C
114.3
E
44.5
G
114.3
J
123.8
K
M36×4
許容荷重(N)
99000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213366
HRE36
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください