イマオコーポレーション
位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-18001
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】10
A
5.5
L
46
質量(g)
85
タイプ
フェノール樹脂製
L1
17
C
5
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08211309
BJ722-18001
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください