イマオコーポレーション
位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-12001
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】10
A
3.5
L
34
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
L1
14
C
4
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08211275
BJ722-12001
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください