イマオコーポレーション
位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-20021
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】8
A
6
L
22
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
L1
15
D
(p6)14
C
5
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08211415
BJ723-20021
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください