イマオコーポレーション
位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-08021
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】4.5
A
2.2
L
10
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
L1
9
D
(p6)5
C
3
M
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08211431
BJ723-08021
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください