イマオコーポレーション
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-25-20
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
【サブプレート(±0.05)】20
B
10
質量(g)
270
タイプ
フェノール樹脂製
D
25
C
44
E
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大レンチ締付トルク(N・m)
11
締付力(N)
【推奨】23000【最大】30000
推奨締付トルク(N・m)
9
最小マシンテーブル厚さ(mm)
【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212438
BS1-25-20
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください