ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-20-20

ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-20-20 - イマオコーポレーションボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-20-20 - イマオコーポレーション

・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。

厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20B10質量(g)200タイプフェノール樹脂製D20C39.5E3RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)5.3締付力(N)【推奨】10000【最大】13300推奨締付トルク(N・m)4最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08212420BS1-20-20
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする