イマオコーポレーション
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-13
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
【サブプレート(±0.05)】13
B
6
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
D
13
C
27.6
E
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大レンチ締付トルク(N・m)
1.2
締付力(N)
【推奨】2700【最大】3300
推奨締付トルク(N・m)
1
最小マシンテーブル厚さ(mm)
【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212368
BS1-13-13
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください