イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
60
L
(+0.5/0)50
H
42
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)10
D
(-0.02/-0.10)12
D1
(±0.3)14.5
D2
19
H1
26
D3
11.1
最小二面せん断力(N)
144000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08211887
BJ773-12050-SUS
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください