差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05010-SUS

差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05010-SUS - イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05010-SUS - イマオコーポレーション

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A46L(+0.5/0)10H31質量(g)30タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D(-0.02/-0.10)5D1(±0.3)5.5D213H120D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08211939BJ773-05010-SUS
5,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする