差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-06030-SUS

差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-06030-SUS - イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-06030-SUS - イマオコーポレーション

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A28L(+0.5/0)30H20質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D1(±0.3)7D211H134D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08212237BJ775-06030-SUS
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする