イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
51
L
(+0.5/0)90
H
36
質量(g)
94
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)9
D
(-0.02/-0.10)10
D1
(±0.3)11.9
D2
15
H1
24
D3
7.7
最小二面せん断力(N)
100000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08211765
BJ773-10090-SUS
-
¥
7,700
¥
7,298
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15911458
BJ773-10090-SUS【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
7,700
¥
7,298
¥
2,298
アウトレット
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください