差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10070-SUS

差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10070-SUS - イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10070-SUS - イマオコーポレーション

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A51L(+0.5/0)70H36質量(g)82タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08212070BJ773-10070-SUS
7,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする