イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05025-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
46
L
(+0.5/0)25
H
31
質量(g)
33
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)6
D
(-0.02/-0.10)5
D1
(±0.3)5.5
D2
13
H1
20
D3
6.5
最小二面せん断力(N)
24000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212115
BJ773-05025-SUS
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください