イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
60
L
(+0.5/0)90
H
42
質量(g)
132
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)10
D
(-0.02/-0.10)12
D1
(±0.3)14.5
D2
19
H1
26
D3
11.1
最小二面せん断力(N)
144000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212079
BJ773-12090-SUS
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください