イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
79
L
(+0.5/0)80
H
43
質量(g)
220
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)14
D
(-0.02/-0.10)16
D1
(±0.3)19
D2
24
H1
27
D3
14.5
最小二面せん断力(N)
257800
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212018
BJ773-16080-SUS
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください