イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116
・RoHS指令適合製品です。
A
39.5
B
65
L
M8
H
1.5
質量(g)
160
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
25
C
7.5
E
45
G
7
J
7
K
4
M
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
8
クランプ力(N)
4000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228678
CP104-08116
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください