イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-08015
・RoHS指令適合製品です。
B
25
L
1.6
H
(h7)6
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
24.5
C
6
E
15
G
10
J
7
K
M8
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
25
クランプ力(N)
7000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228608
CP106-08015
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください