クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-10019

クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-10019 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-10019 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B30L2H(h7)6質量(g)185タイプフェノール樹脂製F4D29C8E19G12J7KM10M11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)8500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228599CP106-10019
11,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする