イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-12023
・RoHS指令適合製品です。
B
35
L
2.3
H
(h7)8
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
37
C
9
E
23
G
16
J
10
K
M12
M
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228590
CP106-12023
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください