イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-16025
・RoHS指令適合製品です。
B
40
L
3.2
H
(h7)10
質量(g)
520
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
45
C
10
E
25
G
20
J
10
K
M16
M
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
200
クランプ力(N)
40000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228617
CP106-16025
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください