イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08063
・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
B
19
H
10
質量(g)
70
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
18
C
8
E
15
J
9
K
12
M
M8×1.25
許容締付トルク(N・m)
13
クランプ力(N)
【突出量】2700~4900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228730
BJ150-08063
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください