曜日別特売

クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-12150

クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-12150 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-12150 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-12150 - イマオコーポレーション

・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。

B40L4H18質量(g)600タイプフェノール樹脂製F30D20C15E65G30J13K20MM12×1.75許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)【突出量】8300~15700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228721BJ150-12150
9,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする