イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE02LB
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様
【定寸】508
その他
【Lf】2
d
4.1
H
6.9
質量(g)
26
タイプ
フェノール樹脂製
L1
【最大】6.7
L2
5.3
d1
2.4
H2
3.6
H1
6.4
M
M2×0.4
許容締付トルク(N・m)
0.7
クランプ力(N)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231496
MBDE02LB
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください