イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様
【定寸】508
その他
【Lf】4
d
7.5
H
14.5
質量(g)
76
タイプ
フェノール樹脂製
L1
【最大】13.2
L2
10.4
d1
4.5
H2
5.6
H1
12.7
M
M4×0.7
許容締付トルク(N・m)
3.4
クランプ力(N)
2200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231557
MBDE04LB
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください