曜日別特売

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LW

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LW - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LW - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LW - イマオコーポレーション

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

仕様【定寸】508その他【Lf】4d7.5質量(g)307タイプフェノール樹脂製d14.5MM4×0.7適合型式MBDE04LB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08231451MBDE04LW
9,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする