イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE08LB
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
L1
【最大】26.9
L2
20.8
d1
8.5
H
25.9
M
M8×1.25
仕様
【定寸】508
その他
【Lf】8
d
14
質量(g)
283
タイプ
フェノール樹脂製
H2
12.7
H1
25.4
許容締付トルク(N・m)
14.5
クランプ力(N)
8800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231548
MBDE08LB
8800
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください