イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様
【定寸】190.5
その他
【Lf】4
d
7.5
H
12.7
質量(g)
92
タイプ
フェノール樹脂製
L1
【最大】30.7
L2
4.6
L3
10.7
d1
4.5
H1
6.3
M
M4×0.7
許容締付トルク(N・m)
3.4
クランプ力(N)
2200
d2
2.3
適合型式
MBDES04LB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231575
MBDES04LB
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください