イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES06LB
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様
【定寸】190.5
その他
【Lf】6
d
10.5
H
19.1
質量(g)
186
タイプ
フェノール樹脂製
L1
【最大】40.3
L2
6.6
L3
16.1
d1
6.6
H1
9.4
M
M6×1
許容締付トルク(N・m)
14.3
クランプ力(N)
6600
d2
4.4
適合型式
【ロッキングプレート】MBDE04-LP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231600
MBDES06LB
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください